{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | FlexMech® | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez dimetyloformamidu | |
oznaczenie producenta | FlexMech 663 | |
EN 388. | 4131X | |
EN 407 | X1XXXX | |
materiał podłoża | poliamidowe | |
powłoka | Pianka nitrylowa | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Precyzja | |
długość | 240 mm - 260 mm | |
kolor | czarny / szary | |
rozmiar rękawic | 7 | |
masa | 54 g | |
Technologia tkania | 15G | |
norma | EN 407 | |
Ciepło kontaktowe do | 100 °C | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
Stopień ochrony przed przecięciem | 1 | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094255 7 | |
EAN / GTIN | 4008198766377 | |
Numer producenta | 663/7 |