{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | FlexMech® | |
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Tartalom | 1 | |
| Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; DMF mentes | |
| Gyártó jelölése | FlexMech 663 | |
| EN 388 | 4131X | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Hordozóanyag | Poliamid | |
| Bevonat | Nitrilhab | |
| Bevonat változat | Tenyérfelület | |
| Felhasználási terület | Pontosság | |
| Hossz | 240 mm - 260 mm | |
| Festék | fekete / szürke | |
| Kesztyűméret | 7 | |
| Súly | 54 g | |
| Kötéstechnológia | 15G | |
| Szabvány | EN 407 | |
| Érintkező hő max. | 100 °C | |
| Felhasználás | többször használatos | |
| Védelmi kategória | II. kategória | |
| Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
| Vágásvédelmi kategória | 1 | |
| Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
| Cikkszám | 094255 7 | |
| EAN / GTIN | 4008198766377 | |
| Gyártó száma | 066307141E | |
| Gyártó/felelős személy | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |