• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Gwintowniki maszynowe do wrzecion synchronizowanych HSS-E-PM chłodz. wewn. / kształt C TiAlN

Nr art.: 135420
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostarczalny
6 sztuk w magazynie
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Norma na gwinty: DIN 13
  • Kształt nakroju: C
  • Kąt linii śrubowej: 40
  • chwyt: DIN 1835 B z h6

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie ze spiralą prawą i uchwytem wg DIN 1835-B. Specjalna geometria do zastosowania w maszynach zesynchronizowanym napędem wrzecionowym. Gwintownik prowadzony jest przy tym przez synchroniczne wrzeciona obrabiarki.
Specjalna powłoka TiAlN zapewnia optymalną wytrzymałość.S
tosować z emulsją (min. zawartość oleju 8%).
z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, zapewniającym maksymalną trwałość.

Zalecenie:

Przy obróbce materiałów TOOLOX zalecamy wywiercić otwór pod gwint o ⌀ większej o 0,05 do 0,3 mm od wymagań DIN (zob. tabela).

Wskazówka:

W zastosowaniach we wrzecionach synchronizowanychuchwyt szybkowymienny do gwintowaniaGARANT nr 338100-338121, z minimalną kompensacją długości (MLA),zapewnia wysoką niezawodność procesu obróbki.
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
    M Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka