Maskingängtapp för synkronspindlar HSS-E-PM IK / Form C TiAlN

Art-nr: 135420
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
51 styck i lager
  • Flankvinkel: 60
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skärfasform: C
  • Spiralvinkel: 40
  • Skaft: DIN 1835 B med h6

Benämning

Utförande:

Stabilt utförande med högerspiral och skaft enligt DIN 1835-B. Speciell geometri för användning på maskiner med synkroniserad spindeldrift. Styrningen sker via maskinens synkronspindel. Speciell TiAlN-beläggning för optimal livslängd. Kan användas med emulsion (fetthalt min. 8 %).
Med invändig kylmedelstillförsel för maximal livslängd.

Rekommendation:

För TOOLOX-material rekommenderar vi att kärnhålsdiametern borras 0,05 till 0,3 mm större än vad som anges i DIN-standarden (se tabell).

Anmärkning:

GARANT snabbväxelchuck för gängtappar nr 338100338121 med minimal längdkompensering (MLA) garanterar processäker bearbetning vid användning i synkronspindlar.
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen