Gépi menetfúró szinkronorsókhoz HSS-E-PM Belső hűtés / Form C TiAlN

Cikkszám: 135420
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
51 darabszám azonnal szállítható
  • Profilszög: 60
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Bekezdő alak: C
  • Spirálszög: 40
  • Szár: DIN 1835 B, h6-tal

Leírás

Kivitel:

Stabil kivitel jobbspirállal és DIN1835-B szerinti szárral. Speciális geometria szinkronizált orsóhajtású gépeken történő használatra. A megvezetés ezáltal a gép szinkronorsójának segítségével történik. A speciális TiAlN bevonat optimális élettartamot tesz lehetővé. Használható emulzióval (min. 8%).
Belső hűtőfolyadék ellátással a maximális élettartam érdekében.

Ajánlás:

Javasoljuk, hogy TOOLOX anyagok esetén a magfurat ⌀-t DIN-től eltérően (lásd a táblázatot) 0,05 - 0,3mm-rel nagyobbra fúrja.

Figyelem:

Szinkronorsókon történő alkalmazáshoz, a 338100338121 sz. GARANT gyorscserés menetvágó tokmány minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA) a legbiztonságosabb megmunkálást biztosítja.
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz