{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Eco | |
Wielkość chwytu | 20 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | SVJCR/L 2020X11 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | VC.. 1103.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
długość główki L1 | 40 mm | |
długość całkowita L | 99 mm | |
śruby mocujące | 269023 1 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 261305 20/11 | |
Numer producenta | 261305 20/11 |