Stemple do śrub z gniazdem Torx® ⌀ d = 16 mm, TiN, profil Torx®: TX10mm

Nr art.: 293066 TX10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX10
profil Torx®
L 2 mm
L1 40 mm
tolerancja od - 0,005 do + 0,01 mm
⌀ d 16 mm
Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie 2,83 mm
⌀ wiercenia wstępnego 2,1 mm
Materiał ostrza HSS
powłoka TiN
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 293066 TX10
EAN / GTIN 4045197947567
Numer producenta 293066 TX10

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili w jednej operacji.

Pasuje do:

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020293079.

Wskazówka:

  • Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.