Oprawki do stempli, metryczne ⌀ d = 12 mm, ⌀ chwytu DS: 16mm

Nr art.: 293023 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu DS (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu DS 16 mm
L 46 mm
dł. całkowita L1 35 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D 44 mm
rodzaj chwytu Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne nie
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 293023 16
EAN / GTIN 4045197945938
Numer producenta 293023 16

Opis

Pasuje do:

obrabiarek CNC i konwencjonalnych.

Wyp. dodatkowe:

Pozycjoner (nr 293000) i klucz do nakrętek z otworami czołowymi (nr 293006).
Płetwy do wybijania chwytów MK są dostępne pod nr 293008 w rozmiarach MK2, MK3 i MK4.

Wskazówka:

  • uwaga: zawsze używać odpowiedniej ⌀ stempla
  • inne połączenia chwytów na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka