Noż do dłutowania, długi ⌀ DS 32 mm, od szerokości rowka m: 2mm

Nr art.: 290353 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

od szerokości rowka m (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 32 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
odpowiednia do rowka o szerokości m 2 mm
Długość użyteczna L1 34,5 mm
⌀ uchwytu płytki D1 6,5 mm
Przesunięcie osi L3 3,65 mm
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin 7,03 mm
śruba 290399 1
dł. całkowita L1 100 mm
chwyt chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290353 2
EAN / GTIN 4045197882912
Numer producenta 290353 2

Opis

Ważne:

Minimalna ⌀ otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 14 mm = minimalna ⌀ otworu wstępnego 38,22 mm.)

Wskazówka:

  • poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności
  • w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y
  • w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.