Porta-ferramentas de ranhuramento comprido ⌀ DS 32 mm, a partir da largura de ranhura m: 2

N.º do artigo: 290353 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

a partir da largura de ranhura m Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 32 mm
Refrigeração interior sim
indicado para largura de ranhura m 2 mm
Comprimento útil L1 34,5 mm
⌀ do suporte de lâminas D1 6,5 mm
Desvio central L3 3,65 mm
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 7,03 mm
Parafuso 290399 1
Comprimento da haste Ls 100 mm
Haste Haste combi
Tipo de produto Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Identificação e classificação

Número do artigo 290353 2
EAN/GTIN 4045197882912
Número do fabricante 290353 2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Atenção:

Utilizar sempre ⌀ de pré-perfuração mínimo de acordo com a largura da ranhura (p. ex., para largura da ranhura de 14 mm = ⌀ de pré-perfuração mínima de 38,22 mm.)

Nota:

  • Os tamanhos de suporte individuais são adequados para diferentes larguras de ranhura. Nestes casos, usar sempre a combinação ideal de suporte e inserto de corte (tamanho idêntico) para máxima estabilidade.
  • Em tornos sem eixo Y, usar o casquilho excêntrico n.º 290391290393 para o ajuste exato da coordenada Y.
  • Em centros de processamento, usar o auxiliar de alinhamento n.º 290397 e um comparador para verificar a orientação do fuso.