Nutenstoßhalter lang ⌀ DS 32 mm, ab Nutbreite m: 2mm

Artikel-Nr.: 290353 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ab Nutbreite m (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Schaft Ds 32 mm
Kühlschmierstoff ja
geeignet für Nutbreite m 2 mm
Durchmesser Schneidenträger D1 6,5 mm
Durchmesser Mindestvorbohr Dmin 7,03 mm
Auskraglänge A 34,5 mm
Mittenversatz L3 3,65 mm
Schneidenträger Radius R2 3,25 mm
Länge Schaft Ls 100 mm
Innenkühlung ja
Produktart Halter Nuten- und Profilstoßwerkzeug
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290353 2
EAN / GTIN 4045197882912
Herstellernummer 290353 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Achtung:

Mindestvorbohr-⌀ immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-⌀ 38,22 mm).

Hinweis:

  • Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.
  • Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 − 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.
  • Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.