{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Tang | |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 2 | |
Liczba płytek skrawających | 8 | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 32 mm | |
długość całkowita Lges | 45 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
gwint uchwytu M | M12 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Kąt ustawienia κ | 90 | |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
śruby mocujące | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LO.U0904.. | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215974 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197940100 | |
Numer producenta | 215974 25/2 |