CNMG 120408, Gatunek: PV720

Nr art.: 250212 PV720
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMG 120408
promień naroża 0,8 mm
Gatunek PV720
Materiał ostrza Cermet
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów PG
głębokość skrawania ap 1 mm - 3,5 mm
posuw f 0,15 mm/obr. - 0,35 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 110 m/min - 490 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250212 PV720
EAN / GTIN 4960664723607
Numer producenta TLD01802

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
suchy
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka