• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca do toczenia CNMG 120408, do obróbki średniej

Nr art.: 250212 PDL010
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt podstawowy Kształt romboidalny
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 12,9 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO CNMG 120408
Średnica otworu montażowego 5,16 mm
Wersja łamacza wiórów AH
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta N05
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PDL010
Powłoka wersja powlekana
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 15,4 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250212 PDL010
EAN / GTIN 4960664848607
Numer producenta TLK04421
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro