Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 250212 PV720
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Typ PV720
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,8 mm
Povlak Megacoat Nano
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek PG
Základní tvar Kosodélníkové
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12,9 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód CNMG 120408
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 1 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 3,5 mm
Hloubka řezu ap, min 0,55 mm
Hloubka řezu ap, max 4,25 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 110 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 490 m/min
Posuv min. fz 0,15 mm/ot.
Posuv max. fz 0,35 mm/ot.
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P10, M10
Řezné materiály, označení výrobce PV720
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 10 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250212 PV720
EAN / GTIN 4960664723607
Číslo výrobce TLD01802
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
suché