{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,5 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Seria | Multifix | |
szerokość | 940 mm | |
szerokość użytkowa | 940 mm | |
prześwit roboczy | 90 mm | |
liczba magnesów | 2 | |
pasują do typu | 1000 | |
nadają się do maks. formatu arkuszy | do DIN A1 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty na rysunki |
Numer artykułu | 928211 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406113636 | |
Numer producenta | 928211 1000 |