{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 60 kg | |
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 500 kg | |
Kąt rozwarcia drzwi | 225 stopni | |
Regulacja wysokości co | 40 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
wysokość | 1 200 mm | |
szerokość | 1 000 mm | |
głębokość | 400 mm | |
wysokość użytkowa | 1 040 mm | |
Liczba półek | 2 | |
Fronty szafek | drzwi skrzydłowe, przeszklone | |
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
pozycjonowanie uchwytu | wewnętrznego | |
Rodzaj produktu | Szafy na segregatory |
Numer artykułu | 949503 1200 | |
EAN / GTIN | 4062406080570 | |
Numer producenta | 949503 1200 |