{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| Popsaná část |
čelní dvířka; dvířka; korpus
|
|
| Tloušťka materiálu |
0,9 mm
|
|
| Povlak |
S práškovým lakem
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Světle šedá; Antracitová šedá
|
|
| Popsaná část, Světle šedá |
Korpus
|
|
| Popsaná část, Antracitová šedá |
Türen
|
|
| Třída jakosti |
Geprüfte Sicherheit
|
|
| oblast EX |
ne
|
|
| S dveřmi |
ano
|
|
| Celkový počet dveří |
2 ks
|
|
| Dveře konstrukční provedení |
křídlové/otočné dveře
|
|
| Zarážka dveří |
Pravé a levé
|
|
| Úhel otevření dveří |
225 stupně
|
|
| Dveře přední |
S okénkem pro prohlížení
|
|
| Tvar kliky dveří |
Madlo
|
|
| Se zásuvkami |
ne
|
|
| Korpus užitná šířka Bn |
994 mm
|
|
| Korpus užitná hloubka Tn |
352 mm
|
|
| Korpus užitná výška Hn |
1 040 mm
|
|
| Popis přihrádky/oddílu |
1
|
|
| Celkový počet oddílů |
1 ks
|
|
| Užitná šířka přihrádky Bn1 |
994 mm
|
|
| Užitná hloubka přihrádky Tn |
352 mm
|
|
| Užitná výška přihrádky Hn |
1 040 mm
|
|
| Osazeno policí |
ano
|
|
| Počet polic v oddílu |
2 ks
|
|
| Typ police |
Police
|
|
| Police – montáž |
Police ve výškově nastavitelném provedení
|
|
| Nastavení výšky vestavných zařízení možné |
ano
|
|
| Nastavení výšky v rastru |
40 mm
|
|
| Uzamykatelné |
ano
|
|
| Konstrukční provedení zámku |
Cylindrický zámek
|
|
| Zamykací systém přestavitelný |
ano
|
|
| Nosnost |
500 kg; 60 kg
|
|
| Nosnost plošně rozložená |
ano
|
|
| Popsaná část |
Schrankgehäuse innen; Fachboden
|
|
| Materiál |
Polykarbonát; Ocelový plech
|
|
| Barva |
Šedá; Šedá
|
|
| Druh produktu |
Kancelářská skříň
|
|
| Hmotnost |
35 kg
|
|
| Rozsah použití |
Dílna
|
|
| Konfigurace |
Konfigurováno
|
|
| Šířka celkem Bg |
1 000 mm
|
|
| Celková hloubka Tg |
400 mm
|
|
| Výška celková Hg |
1 200 mm
|
|
| Údaj o nosnosti |
1; 2
|
| Katalogové číslo | 949503 1200 | |
| EAN / GTIN | 4062406080570 | |
| Číslo výrobce | 949503 1200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |