Dulap cu uşi batante cu uşi batante cu geam, Înălţime: 1200mm

Cod articol.: 949503 1200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Întregul articol
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Gri antracit Türen
Sigiliu de calitate și testare GS TÜV Rheinland
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Cu ușă da
Numărul total de uși 2 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Opritor de uşă Dreapta şi stânga
Unghi de deschidere a ușii 225 grad
Părţile frontale ale uşii Cu fereastra de vizualizare
Mânerul ușii formă Mâner
Ventilația dulapului nu
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Sistem de închidere fără sistem de închidere
Corpus lățime utilă Bn 994 mm
Corpus adâncime utilă Tn 352 mm
Corpus înălțime utilă Hn 1.040 mm
Selectarea culorii Selecție liberă
Tip produs Dulap pentru birou
Poziția de montare Fixare pe perete și pe podea
Greutate 35 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală Bg 1.000 mm
Adâncimea totală Tg 400 mm
Înălţimea totală Hg 1.200 mm
Corpus lățime Br 1.000 mm
Corpus adâncime Ti 400 mm
Corpus înălțime Ho 1.200 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 949503 1200
EAN / GTIN 4062406080570
Număr producător 949503 1200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp şi uşi din tablă de oţel, prinderea rafturilor de depozitare posibilă la intervale de 40 mm. Uşile sunt întărite pe partea interioară şi se pot închide cu încuietoare cilindrică de la mânerul de împingere. Informaţiile mai detaliate despre modalităţile de închidere sunt incluse la Cod 950050 − 950060.
Cu uşi batante cu geam (geam de policarbonat).

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu supraîncărcaţi dulapul şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.