• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 200 kg 36×20G

Nr art.: 930715
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
1 sztuk w magazynie
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 200
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Opis

Wykonanie:

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 40×24G, zszufladami 36×20G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.
Szuflada 50 mm o nośności 75 kg. Szuflada od 75 mm o nośności 200 kg.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty - antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.