• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg 36×20G

Art.-nr.: 930715
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
9 styk på lager
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 200
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Betegnelse

Udførelse:

Komplet bestykket værktøjsskab 40×24G, med skuffer 36×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.
Skuffe 50 mm med 75 kg bæreevne. Skuffe fra 75 mm med 200 kg bæreevne.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "ERG (supplerende artikler)"