Izvedba:
Potpuno opremljen ormar za alat u 40×24G, s ladicama 36×20G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.
Ladica od 50 mm s 75 kg nosivosti. Ladica od 75 mm s 200 kg nosivosti.
Lakiranje:
Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.
Napomena:
Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.