Krążki papieru ściernego na rzepy (A), 8 otworów, ⌀ 125 mm, ziarnistość: 40

Nr art.: 567745 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    3,54  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    2,95  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
368 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 40
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 125 mm
liczba otworów odsysających 8
Maszyna napędowa Szlifierki oscylacyjne
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Rodzaj produktu Krążki ścierne mocowane na rzepy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 567745 40
EAN / GTIN 4002748776588
Numer producenta 177658

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Papier ścierny Starcke 540 FK (papier F, ziarno 40 do 180) lub Starcke 544 C3K (ziarno 240 - 800, powlekany stearyną), o dużej wytrzymałości i gęstym pokryciu .
Duża wydajność szlifowania dzięki specjalnej obróbce ziarna korundowego (A). Spód krążka laminowany welurem pętelkowym i samoprzyczepny umożliwia szybką wymianę krążków.
z 8 otworami do szlifierek Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 z odsysaniem.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do szlifowania metali, metali nieżelaznych, lakierów, farb, drewna, tworzywa sztucznego.
Na szlifierkach mimośrodowych z talerzami do mocowania na rzepy, np. nr 567885 / 567990. Maksymalna prędkość obwodowa 40 m/s.