Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 8 kiaurymėmis, ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 567745 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    0,74 € / 1 vnt.
  • Nuo 50 vnt.
    0,62 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 647 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas plokščios formos
Skersmuo 125 mm
Laikančioji lėkštelė neaustinė medžiaga
Pavaros mechanizmas ekscentrinis šlifuoklis
Laikiklis kibus
Smulkumo laipsnis labai rup.
Greitis maks. 40 m/s
Šlifavimo priemonių padėklas Popierius
Nusiurbimo skylių skaičius, su dulkių ištraukimu 8
Skylių išdėstymas, su dulkių ištraukimu apvali perforacija
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis kibus šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Grūdelių dydis (tinklelis) 40 audinio tankumas
Tinka medžiagoms aliuminis; mediena; plastikai; plienas
Medžiagų grupė įvairios medžiagos
Savybės su dulkių ištraukimu
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 567745 40
EAN / GTIN 4002748776588
Gamintojo numeris 177658
Gamintojas / atsakingas asmuo Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Germany, www.starcke.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo popierius Starcke 540 FK (F popierius, grūdelių dydis nuo 40 iki 180) arba Starcke 544 C3K (grūdelių dydis 240 − 800, dengtas stearatu), labai tvirtas, su tankiu grūdelių sluoksniu. Didelis šlifavimo našumas dėl specialiai apdorotų korundo grūdelių (A). Kita disko pusė apklijuota kilpiniu veliūru ir yra kibi, todėl galima diską greitai pakeisti.
8 skylės Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 su nusiurbimu.

Paskirtis:

Tinka šlifuoti metalą, spalvotuosius metalus, laką, dažus medieną, plastiką.
Ekscentriniams šlifuokliams su kibia šlifavimo lėkštele, pvz.: 567885/567990. Maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s.