{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | ZA | |
ziarnistość | 40 | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
opis kształtu | płasko-skośne | |
⌀ tarczy | 125 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
talerze | Talerz z blachy stalowej | |
zoptymalizowane dla materiału | stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne wachlarzowe |
Numer artykułu | 565402 40 | |
EAN / GTIN | 4027497509560 | |
Numer producenta | A27201250400065A |