{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Turinys | 1 vnt. | |
| forma | plokščios formos | |
| Skersmuo | 125 mm | |
| Šlifavimo priemonės plotis | 125 mm | |
| Laikančioji lėkštelė | plienas | |
| Pavaros mechanizmas | kampinis šlifuoklis | |
| Laikiklis | kiaurymė | |
| Kiaurymės skersmuo H | 22,23 mm | |
| Smulkumo laipsnis | labai rup. | |
| Greitis maks. | 80 m/s | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Audinys | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas | |
| Šlifavimo priemonės | cirkonio korundas (ZA) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 40 audinio tankumas | |
| Tinka medžiagoms | aliuminis; ketus; plastikai; plienas | |
| Medžiagų grupė | įvairios medžiagos | |
| Savybės | mažas vibracijos lygis | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % |
| Produkto numeris | 565402 40 | |
| EAN / GTIN | 4027497509560 | |
| Gamintojo numeris | A27201250400065A | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Germany, www.lukas-erzett.de |