Disco abrasivo lamellare SLTT (ZA), piatto-obliquo per acciaio, ⌀ 125 mm, Grana: 40

Codice art.: 565402 40
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    6,48 € / 1 articolo
  • da 10 articoli
    5,40 € / 1 articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.805 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1 pz.
Forma es. piatta
Diametro 125 mm
Larghezza abrasivo 125 mm
Platorello portante acciaio
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Diametro del foro H 22,23 mm
Grado di finezza es. molto grossa
Velocità periferica max. 80 m/s
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Legante Resina e resina sintetica
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Disco abrasivo con lamelle di tela
Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
Granulometria (maglia) 40 mesh
Per materiale alluminio; Ghisa; materie plastiche; acciaio
Gruppo di materiali multimateriale
Caratteristiche Senza vibrazioni
Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro 0,1 %

Identificazione e classificazione

Codice articolo 565402 40
EAN / GTIN 4027497509560
Codice del produttore A27201250400065A
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma e disposizione brevettate delle lamelle a falcetto consentono di ottenere la massima tenuta del rivestimento per una capacità di asportazione e una durata straordinarie.
Robusto platorello portante in lamiera di acciaio. Silenzioso e con vibrazioni minime.
Corindone di zirconio puro su tessuto misto poliestere-cotone. Molto aggressivo grazie alla distribuzione aperta della grana.

Uso:

Per la massima capacità di asportazione alla massima durata.

Nota:

Per i dischi abrasivi senza platorello SLTflex per taglio morbido, la lavorazione di saldature a gola, ecc. vedi n. art. 566300 e successivi.