{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 5 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
nieizolowany odcinek grotu | 9 mm | |
długość | 80 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowy | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane, izolacja z tworzywa sztucznego | |
z pierścieniem przytrzymującym | nie | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637654 5 | |
EAN / GTIN | 4007555307055 | |
Numer producenta | 307055 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala całkowicie izolowane, sześciokąt: 5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
139,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
93 sztuk w magazynie
26,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
36,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
64,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
267 sztuk w magazynie
105,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 19 mm | 19 mm | 17,5 mm | ||
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowy | wkrętak 6-kątny | wkrętak 6-kątny | wkrętak 6-kątny | Wkrętak 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal |
długość | 80 mm | 46 mm | 46 mm | 107 mm | 75 mm |
powierzchnia | chromowane, izolacja z tworzywa sztucznego | z tworzywa sztucznego, izolowane | |||
sześciokąt | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |