Próbniki napięcia, jakość specjalna, szerokość ostrza: 2,5mm

Nr art.: 665020 2,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
305 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza 2,5 mm
długość grotu 50 mm
długość całkowita 125 mm
zakres kontroli 110 V - 250 V
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Zacisk wtykany tak
Rodzaj produktu Próbniki napięcia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 665020 2,5
EAN / GTIN 7610733001330
Numer producenta PB 175.0-50

Opis

Wykonanie:

Izolowane aż po ostrza uchwyt z klipsem.
Wysokiej jakości ostrze, rozm. 3,5 bez klipsa. zakres kontroli napięcia 110 − 250 V.

Wskazówka:

Próbniki te odpowiadają przepisom bezpieczeństwa wg normy VDE 0680/6. Dlatego lampki próbników napięcia nie mogą być wymieniane.