Spänningsprovare specialkvalitet 2,5 mm

Art-nr: 665020 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 219 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

eggbredd 2,5 mm
klinglängd 50 mm
totallängd 125 mm
Testområde 110 V - 250 V
Drivprofil Spårskruvmejsel
Clip Ja
Produktslag Spänningsprovare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 665020 2,5
EAN/GTIN 7610733001330
Tillverkarens nummer PB 175.0-50

Benämning

Utförande:

Plasthandtag med isolerad skruvmejselklinga och clip.
Förstklassig klinga, strl 3,5 utan klämma. Mätområde 110 − 250 V.

Anmärkning:

Dessa spänningsprovare uppfyller säkerhetsföreskrifterna enligt VDE 0680/6. Neonlampor kan därför inte bytas ut.