Młoty udarowe akumulatorowe, Typ: M18FHX

Nr art.: 075530 M18FHX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V
  • chwyt: SDS Plus
  • kształt uchwytu narzędziowego: SDS-Plus

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
chwyt SDS Plus
oznaczenie producenta M18ONEFHX-552X
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 5,5 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
zakres prędkości obrotowej 0 min-1 - 1 330 min-1
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 28 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie 26 mm
liczba udarów 4 800 min-1
energia udaru 2,5 J
kształt uchwytu narzędziowego SDS-Plus
masa 4,5 kg
maks. wibracje wg EN 8,9 m/s2
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Młoty udarowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 075530 M18FHX
EAN / GTIN 4058546346973
Numer producenta 4933478504

Opis

Wykonanie:

  • Mocne młoty udarowe z pneumatycznym mechanizmem udarowym.
  • Bardzo wytrzymały metalowy korpusem przekładni.
  • Obroty prawe/lewe, wyłączanie udaru oraz elektroniczny układ regulacji prędkości obrotowej.
Młot udarowy 18 V / 5,0 Ah Red z akumulatorem litowo-jonowym z bezszczotkowym silnikiem POWERSTATE™ EC, zoptymalizowany do wiercenia w betonie i murze. Układ elektroniczny Redlink-Plus™ – ochrona przed przeciążeniem zapewniająca dłuższą żywotność akumulatora, silnika i przekładni.
  • System szybkiej wymiany narzędzi FIXTEC do beznarzędziowej wymiany pomiędzy uchwytem SDS-Plus i metalowym, szybkomocującym uchwytem wiertarskim.
  • Funkcja wyłączenia obrotu do lekkiego dłutowania.
  • Złączka zabezpieczająca zabezpiecza użytkownika i urządzenie w sytuacji zablokowania wiertła.
  • System antywibracyjny AVS.

W dostawie:

W komplecie adapter FIXTEC SDS-Plus, szybkomocujący uchwyt wiertarski 1,5 − 13 mm, dodatkowy uchwyt z ogranicznikiem głębokości, ładowarka szybkiego działania, 2 × akumulator 18 V, walizka transportowa.

Wskazówka:

Pasujące wiertła do wiertarek udarowych HM są dostępne od nr 787000. Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073808 i nr 073840.