Wózki stołowe z powierzchnią ładunkową z regulowaną wysokością TA9, Typ: TA92

Nr art.: 918557 TA92
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ TA92
zakres regulacji wysokości 680 mm - 970 mm
szerokość 1 040 mm
głębokość 509 mm
szerokość powierzchni ładunkowej 890 mm
głębokość powierzchni ładunkowej 500 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej 195 mm
⌀ koła 125 mm
nośność półki górnej 200 kg
Nośność maksymalna 250 kg
masa 67,6 kg
Rodzaj produktu Wózek stołowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 918557 TA92
EAN / GTIN 4045197885319
Numer producenta 918557 TA92

Opis

Wykonanie:

Spawana konstrukcja stalowa, platforma z płyty drewnopodobnej, o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania. Ręczna regulacja wysokości korbą. Powierzchnia ładunkowa unoszona i opuszczana przez 4 mechaniczne kolumny wrzecionowe. Uchwyt z wkładką Haptoprene wykonany z polipropylenu odpornego na uderzenia, odchylany do góry w celu umożliwienia użycia korby ręcznej. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, bieżnik poliuretanowy niepozostawiający śladów na powierzchni, piasty na łożyskach rolkowych.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna i antracytowa, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości montażu ścianki perforowanej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka