{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ziarnistość | 80 | |
⌀ szczotki D1 | 25 mm | |
⌀ talerza D2 | 29 mm | |
Materiały ścierne | Karborund (SiC) | |
oznaczenie ziarnistości | SiC | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
ziarnistość | zgrubny | |
wysokość pokrycia | 1,2 mm | |
⌀ powierzchni roboczej | 25 mm | |
Długość drutu H1 | 25 mm | |
zalecana prędkość obrotowa | 1 500 min-1 - 2 500 min-1 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 500 min-1 | |
posuw | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Dostawienie | 0,3 (dokładna) – 2,0 (zgrubna) mm | |
Rodzaj produktu | Szczotka talerzowa |
Numer artykułu | 575004 80 | |
EAN / GTIN | 4045197977670 | |
Numer producenta | 575004 80 |