{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakeisuus | 80 | |
Harjasten ⌀ D1 | 25 mm | |
Lautasen ⌀ D2 | 29 mm | |
Hioma-aine | Piikarbidi SiC | |
Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Hienousaste | karkea | |
Harjaksen paksuus | 1,2 mm | |
Puristuspinnan ⌀ | 25 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 25 mm | |
Suositeltu kierrosluku | 1 500 min-1 - 2 500 min-1 | |
Enimmäiskierrosluku | 4 500 min-1 | |
Syöttö | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Syöttö | 0,3 (hieno) – 2,0 (karkea) mm | |
Tuotetyyppi | Laikkaharja |
Tuotekoodi | 575004 80 | |
EAN / GTIN | 4045197977670 |