{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál základní těleso |
plast
|
|
| Pevnost štětin |
1,2 mm
|
|
| Materiál lemování |
nylon
|
|
| Provedení materiálu ucpávky |
Mikroabrazivní
|
|
| Výška lemu H1 |
25 mm
|
|
| Průměr kartáče D1 |
25 mm
|
|
| Průměr pracovní plochy |
25 mm
|
|
| Přistavení min. |
0,3 mm
|
|
| Přistavení max. |
2 mm
|
|
| Druh použití |
Poháněno strojem
|
|
| Upínač |
stopka
|
|
| Průměr hřídele Ds |
6 mm
|
|
| Otáčky max. |
4 500 min-1
|
|
| Brusiva |
karbid křemíku (SiC)
|
|
| Zrnitost |
80
|
|
| Stupeň jemnosti |
hrubé
|
|
| Typické použití |
Jemné broušení; Odstraňování otřepů
|
|
| Durchmesser Teller D2 |
29 mm
|
|
| Druh produktu |
Talířový kartáč
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 575004 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197977670 | |
| Číslo výrobce | 575004 80 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |