Specjalny, poślizgowy mechanizm wyzwalający niezawodnie zapobiega przypadkowemu przekręceniu. Jednoramienny klucz dynamometryczny nastawiany za pomocą skali mikrometrycznej, z samoczynnym wyzwalaniem. Blokada mimowolnego przestawienia na końcu uchwytu. Ze zintegrowaną funkcją grzechotki. Jednostki miary: Nm.
Zaleta:
Precyzyjny mechanizm zwalniający umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach.
Funkcja:
Po osiągnięciu nastawionego momentu obrotowego klucz wyzwala się, dając wyraźnie wyczuwalny sygnał, i natychmiast jest gotowy do ponownego użycia. Specjalny mechanizm zwalniający sprawia, że nastawiona wartość momentu obrotowego z pewnością zostanie osiągnięta, alenie zostanie przekroczona.
Zastosowanie:
Do średnich i większych serii.
Norma:
Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.
Klasa dokładności:
± 6% nastawionej wartości.
Dane dot. zastos.:
Legenda do rysunku i równania:
L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną L4 = wymiar końcówki wymiennej L = długość całkowita narzędzia T1 = moment dokręcania do ustawienia T2 = zalecany moment obrotowy
ToolScout Tutaj udostępniane są dane aplikacyjne oraz informacje o narzędziach i materiałach, dzięki którym można optymalnie zaplanować proces produkcji.Do ToolScouta