Drehmomentschlüssel „Slipper“ mit Skala mit Knarre, maximales Drehmoment: 5N·m

Artikel-Nr.: 657762 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 140,00 € /Stk.
  • 58,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Slipper
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3 136,5 mm
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug l1 135 mm
Knickfunktion nein
Slipperfunktion ja
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Maßeinheit Drehmoment Nm
Drehmoment min., Nm 1
Drehmoment max., Nm 5
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
QuickRelease / Schnellwechselfunktion nein
Größe, Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 0,05 Nm
Drehmoment-Einheit Nm
Daten protokollierbar nein
Auslöseprinzip mechanische Rutschkupplung
Auslösesignal akustisch; haptisch; optisch
Feedback auslösend
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil
Produktart Drehmomentschlüssel
Anzugsrichtung rechts
Form des Anschlusses Antriebs-Vierkant
Messtechnik mechanisch
Messfunktionen Drehmoment
Anzeige analog
Drehmomentbereich min. 1 Nm
Drehmomentbereich max. 5 Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 6 %
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Norm DIN EN ISO 6789
Länge gesamt L 204 mm
Gewicht gesamt 235 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 657762 5
EAN / GTIN 4045197891617
Herstellernummer 657762 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Der besondere, durchrutschende Auslösemechanismus verhindert zuverlässig ungewolltes Überziehen.
Einarmiger Drehmomentschlüssel einstellbar über Mikrometerskala und selbstauslösend. Arretierung gegen ungewolltes Verstellen am Griffende. Mit integrierter Knarrenfunktion.
Maßeinheiten: Nm.

Vorteil:

Feiner Auslösemechanismus ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst der Schlüssel deutlich fühlbar aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit. Der spezielle Auslösemechanismus stellt sicher, dass die eingestellten Drehmoment-Werte zuverlässig erreicht, aber nicht überschritten werden.

Verwendung:

Für mittlere bis größere Serien.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

±6 % vom eingestellten Wert.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment