Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Elektroniczny klucz dynamometryczny i do pomiaru kąta obrotu, ze zintegrowanym wyświetlaczem E-Torc Q
E-Torc Q / QR to wydajny, elektroniczny klucz do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu z najnowocześniejszą techniką czujnikową i wyświetlaczem TFT 4,3 cala. Obsługa do wyboru przez funkcje dotykowe lub przyciski sprzętowe. Możliwe przedstawienie krzywej i ocena bezpośrednio na środku pomiarowym. Możliwe zestawy parametrów z danymi obrazu. Dane wymieniane są za pośrednictwem Wi-Fi (2,4 i 5GHz) lub portu USB Mini między kluczem dynamometrycznym a oprogramowaniem obsługowym na komputerze stacjonarnym (od Windows® 7). Sygnał podawany jest optycznie, przez wirtualny pasek postępu, akustycznie i sensorycznie za pomocą wibracji. Możliwość sprawdzenia czujnika obciążenia i daty ostatniej kalibracji w menu. Jednostki miary: Nm, lbfft. Akumulator z systemem szybkowymiennym.
Funkcja:
kontrola momentu obrotowego
kontrola momentu i kąta obrotowego
kontrola granicy sprężystości: określenie granicy sprężystości połączenia śrubowanego na podstawie ilorazów różnicowym
dalszy moment obrotowy: wszystkie procedury wg VDI/VDE 2645 arkusz 3
luzowanie / dociąganie: określenie wartości momentu obrotowego połączenia śrubowanego np. po obciążeniu roboczym.
Zastosowanie:
Do użytku w pracach analitycznych oraz do kontroli jakości. Dzięki E-Torc Q / QR nie trzeba stosować drogich konstrukcji próbnych. Próby śrubowania mające na celu ustalenie specyfikacji naciągu można przeprowadzać bezpośrednio na komponencie i udokumentować.
Dane dot. zastos.:
Legenda do rysunku i równania:
L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną L4 = wymiar końcówki wymiennej L = długość całkowita narzędzia T1 = moment dokręcania do ustawienia T2 = zalecany moment obrotowy
W dostawie:
Wraz ze szczęką nasadzaną, kablem do ładowania, kablem do transmisji danych, pamięcią 4 GB, pendrivem z dokumentacją, instrukcją obsługi i oprogramowaniem do oceny i obsługi. W Quadrobox z wkładką z pianki.
Wskazówka:
Proszę przestrzegać różniących się wymogów właściwych dla danego kraju! Akcesoria na zamówienie.
ToolScout Tutaj udostępniane są dane aplikacyjne oraz informacje o narzędziach i materiałach, dzięki którym można optymalnie zaplanować proces produkcji.Do ToolScouta