Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Sworznie mocujące, kształt A stal, ⌀ d: 8mm

Nr art.: 370040 8

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewn. D 8 mm
⌀ zew. dn6 8 mm
długość 1 10 mm
długość kołnierza L2 8 mm
gwint M M3
Rodzaj produktu System mocowania przyrządu

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370040 8
Numer producenta K0350.08

Opis

Wykonanie:

Stal hartowana i szlifowana.

Zastosowanie:

Pozycjonowanie elementów z pasowaniem
Można stosować jako stopę lub hartowane zawiesie do przyrządów.