Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Perno de asiento forma A Acero, ⌀ D: 8mm

Número de artículo: 370040 8

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior D 8 mm
⌀ exterior dn6 8 mm
Longitud 1 10 mm
Longitud collar L2 8 mm
Rosca M M3
Tipo de producto Sistema de sujeción de dispositivos

Identificación y clasificación

Número de artículo 370040 8
Número del fabricante K0350.08
Fabricante/responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descripción

Ejecución:

Acero templado y rectificado.

Aplicación:

Posicionamiento de piezas de trabajo con medida de ajuste.
Se puede utilizar como pie o tope templado para dispositivos.