Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Sworznie mocujące, kształt A stal 16 mm

Nr art.: 370040 16

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewn. D 16 mm
⌀ zew. dn6 16 mm
długość 1 20 mm
długość kołnierza L2 16 mm
gwint M M5
Rodzaj produktu System mocowania przyrządu

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370040 16
Numer producenta K0350.16

Opis

Wykonanie:

Stal hartowana i szlifowana.

Zastosowanie:

Pozycjonowanie elementów z pasowaniem
Można stosować jako stopę lub hartowane zawiesie do przyrządów.
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
    ⌀ d (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka