Szybkowymienne uchwyty gwintownicze M3 − M12, ø chwytu d: 20mm

Nr art.: 319445 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu d (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu dD1 20 mm
kompensacja długości przy nacisku 7 mm
kompensacja długości przy odciąganiu 7 mm
⌀ zewnętrzna uchwytu D 38 mm
Wysięg L 56 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 20
Rodzaj produktu Uchwyt do gwintowania VDI

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319445 20
EAN / GTIN 4045197959645
Numer producenta 319445 20

Opis

Wykonanie:

Elastyczna kompensacja długości, łatwy przesuw dzięki tulejce osadzonej na łożysku.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 i ISO 3425, Arkusz 2.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne nr 335420335620.