{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki z czworokątem | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0200 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka DS | 20 mm | |
| Długość chwytu LS | 63 mm | |
| Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO | 21,5 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Min. średnica mocowania D1 | 3 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 12 mm | |
| Długość wysięgu A | 56 mm | |
| Długość korpusu po stronie maszyny | 30 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 38 mm | |
| Kompensacja długości przy nacisku | 7,5 mm | |
| Kompensacja długości przy odciąganiu | 7,5 mm | |
| Kompensacją wychylenia | tak | |
| Do gwintowania | tak | |
| Minimalny rozmiar gwintownika D1 | M3 | |
| Maksymalny rozmiar gwintownika D1 | M12 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyte szybkowymienny | |
| Długość całkowita L | 96 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 38 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 38 mm | |
| Norma | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Masa | 0,5 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319445 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197959645 | |
| Numer producenta | 319445 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |