Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja M3−M12 20 mm

Št. art.: 319445 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala d1 20 mm
Izravnava dolžine na tlak 7 mm
Izravnava dolžine na vlek 7 mm
Zunanji ⌀ glave D 38 mm
Previsna dolžina L 56 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 20
Vrsta izdelka VDI-glava za vrezovanje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319445 20
EAN/GTIN 4045197959645

Opis

Izvedba:

Elastična izravnava dolžine, lahka pomičnost zaradi kroglične vodilne puše.

Standard:

DIN ISO 10889/DIN 69880 in VDI 3425, list 2.

Dodatni pribor:

Hitrovpenjalni vložki art. 335420335620.