Wizjer przezroczysty, płaski, materiał szkieł: PC

Nr art.: 097884 PC
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 330 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

materiał szkieł Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Ochrona przed promieniowaniem UV: standardowe
  • materiał szkieł: poliwęglan

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Przyciemnianie szyb przezroczyste
Oznaczenie szyb HO 1 F
Ochrona przed promieniowaniem UV standardowe
szerokość 395 mm
wysokość 210 mm
Grubość 1 mm
materiał szkieł poliwęglan
Rodzaj produktu Wizjery

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097884 PC
EAN / GTIN 4062406120382
Numer producenta 097884 PC
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wizjer przezroczysty z poliwęglanu.
Płaska, giętka szybka o grubości 1,0 mm.

Pasuje do:

Uchwyt na głowę nr 097881 i uchwyt hełmu 097882.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • 3.2.1.
  • Wizjer przezroczysty do montażu na uchwycie na głowę nr
  • 097881 lub uchwycie hełmu nr
  • 097882.
  • Nr.
  • 097883 chroni oczy przed zderzeniem z cząstkami o średniej energii do maks. 120 m/s.
  • Nr.
  • 097884 chroni oczy przed zderzeniem z cząstkami o niskiej energii do maks. 45 m/s.
  • Stosowanie w temperaturze pokojowej.
  • Jeżeli uchwyt i wizjer mają być stosowane w ekstremalnie wysokiej temperaturze, powinny posiadać oznaczenie T za literą określającą wytrzymałość mechaniczną.
  • W przypadku braku oznaczenia środki ochrony twarzy przeznaczone są wyłącznie do stosowania w temperaturze pokojowej.
  • Można nosić na innych okularach.

Niewłaściwe użytkowanie
  • 3.3.1.
  • Wizjer przezroczysty chroni nie tylko przed promieniowaniem podczerwonym/UV o niebezpiecznym natężeniu, lecz również przed zagrożeniami chemicznymi, termicznymi i elektrycznymi.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.
  • Montować wyłącznie na uchwycie, który jest przeznaczony dla danego wizjera przezroczystego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka