Skaidrus antveidis, plokščias, Stiklų medžiaga: PC

Prekės Nr.: 097884 PC
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 590 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stiklų medžiaga Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Storis stiklas 1 mm
Atraminiai standartai EN 166
Mechaninis / šiluminis atsparumas F
Rėmų savybės koreguoja
Spalva skaidr.
Produkto rūšis antveidis
Stiklo žymėjimas HO 1 F
Gamintojo kodas stiklas HO
Stiklo optinė klasė 1
Mechaninis / šiluminis atsparumas stiklas F
Medžiaga diskas polikarbonatas
Tamsintas stiklas skaidr.
Disko savybės nesubraižomi; standartinė apsauga nuo UV spindulių
Standartas EN 166
Apsaugos kategorija II
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097884 PC
EAN / GTIN 4062406120382
Gamintojo numeris 097884 PC
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skaidrus antveidis iš polikarbonato.
Storis 1,0 mm, plokščia, lanksti plokštelė.

Tinka:

Laikiklis tvirtinimui prie galvos Nr. 097881 ir šalmo laikiklis 097882.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • 3.2.1.
  • Skaidraus antveidžio montavimas ant laikiklio Nr.
  • 097881 arba šalmo laikiklis Nr.
  • 097882.
  • Nr.
  • Nr. 097883 apsaugo akis nuo smūgių, kuriuos sukelia iki dalelės, skriejančios iki 120 m/s greičiu.
  • Nr.
  • Nr.  097884 apsaugo akis nuo dalelių smūgių, kurių greitis siekia iki 45 m/s.
  • Naudojimas kambario temperatūroje.
  • Naudojant itin aukštoje temperatūroje, laikiklių ir antveidžių etiketėse po mechaninio atsparumo raidės reikia rašyti raidę T.
  • Priešingu atveju veido apsaugą naudokite tik kambario temperatūroje.
  • Galima dėvėti ant kitų akinių.

Netinkamas naudojimas
  • 3.3.1.
  • Skaidrus antveidis neapsaugo nuo pavojingo intensyvumo IR / UV spindulių, cheminių, šiluminių ir elektros pavojų.
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.
  • Montuokite tik ant laikiklio, skirto skaidriam antveidžiui.