Wkładki w kolorze antracytowym Wkładka komfortowa, SOFT, rozmiar butów wg UE: 44

Nr art.: 092864 44
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria comfort
Rodzaj Unisex; męskie
wielkość butów wg UE 44
kolor zielone
Rodzaj produktu Wkładka do butów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092864 44
EAN / GTIN 4062406281540
Numer producenta 092864 44
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wkładka komfortowa GARANT. W obszarze pięty znajduje się zależny od masy ciała element amortyzujący, który zapewnia każdemu użytkownikowi idealną amortyzację. Perforacja w przedniej części stopy zapewnia doskonałą wymianę powietrza i komfortowy mikroklimat.
Miękki element amortyzujący dla osób o masie ciała od 50 kg do 65 kg.

Pasuje do:

Obuwie ochronne GARANT comfort.
Nr 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT Buty ochronne z wysoką cholewką comfort.
Nr 092074, 092075.

GARANT Sandały ochronne comfort.
Nr 092050, 092051, 092054, 092055.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "comfort" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka