Ulošci za cipele, antracit Udobni uložak za stopalo, SOFT 44

Artikl br.: 092864 44
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
EU veličina obuće 44
Boja zeleno
Vrsta proizvoda Uložak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092864 44
EAN / GTIN 4062406281540

Opis

Izvedba:

GARANT udobni uložak za stopalo. U područje pete integriran je element za amortizaciju ovisno o težini, čime se za svaku osobu koja nosi proizvod osigurava idealna amortizacija. Rupice u području prednjeg dijela noge osiguravaju cirkulaciju zraka i udobnost klimatiziranja.
Mekani element za amortizaciju za osobe težine između 50 kg i 65 kg.

Odgovara:

GARANT udobne zaštitne cipele.
Br. 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT zaštitne čizme comfort.
Br. 092074, 092075.

GARANT zaštitne sandale comfort.
br. 092050, 092051, 092054, 092055.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu