Serwisowe ochraniacze kolan 1 para, czarny, Typ: KNEE

Nr art.: 091495 KNEE
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
137 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

  • Norma: EN 14404

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kolor czarny
Norma EN 14404
Rodzaj produktu Ochraniacze kolan

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091495 KNEE
EAN / GTIN 7330509652336
Numer producenta 405712029900ONESIZE
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:

Rozmiar: onesize.
Lekkie, miękkie ochraniacze kolan do okazjonalnych prac w pozycji klęczącej. Wypełnienie dopasowuje się do kształtu kolan. Wymiary 155 × 250 × 20 mm (szer. × wys. × gł.).

Norma:

EN 14404

Pasuje do:

Wszystkie spodnie robocze Blakläder z ochraniaczami na kolana.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka