Zaščitni kombinezon tip 5/6 Tyvek® 200 EasySafe, bela, Univerzalna velikost: S

Št. art.: 098300 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
183 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
Barva bela
Univerzalna velikost S
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098300 S
EAN/GTIN 5450208011813
Številka proizvajalca D14886039

Opis

Izvedba:

Tyvek® 200 EasySafe tip 5/6, model CHF5. Robusten in zračen zaščitni kombinezon s kapuco za odlično zračnost in optimizirano zaščito pri manj zahtevni uporabi. Gumijaste vrvice na kapuci, zaključkih rokavov in hlačnic in v pasu. Mehak polietilenski flis je prepusten za zrak in paro.
Zaščitni kombinezon (kategorija osebne varovalne opreme III).

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico